曜日別特売

オートヒンジ 100シリーズ 132型

オートヒンジ 100シリーズ 132型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 132型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 132型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 132型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 132型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 132型 - 日東工器

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)内容量1組
注意
※羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を枠及びドア側に長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また、補強材を直接躯体に固定してください。
※取付専用ネジとして、サラ小ネジM5×16L(P=0.8)が付属となります。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
勝手
ストップ機構
ストップ角度
最大開扉角度(°)
表面色
セット内容
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873828132R40以下右押し勝手なしなし180シルバースプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ
20,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03873837132SL40以下右押し勝手あり85度および150度180シルバースプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873846132SR40以下右押し勝手あり85度および150度180シルバースプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚取付ネジ
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873819132L--------
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03873819132L40986075132L132L オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器 40986075オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用日東工器1セット
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする