曜日別特売

オートヒンジ 100シリーズ 143型

オートヒンジ 100シリーズ 143型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 143型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 143型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 143型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 143型 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 143型 - 日東工器

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整
・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単

用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)60以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構なしストップ角度なし最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ内容量1組
注意
※本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。M6ネジ5本取付が標準です。
※羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を枠およびドア側に厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また補強材を直接躯体に固定してください。
※防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:143R、左:143L)をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。
※戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
※羽根タップ無しタイプも用意しています。(メンテナンス用)
※現行品の内チリ寸法は15mmですが昭和56年以前に製造された旧型品の内チリ寸法は12mmです。
※交換される場合には寸法をご確認ください。旧型品をご注文される場合には旧チリ品とご指定ください。
※こちらの商品は扉側を加工し、はめ込む商品のため、丁番自体に穴があいておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03873880143L左押し勝手
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03873889143R右押し勝手
20,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする