曜日別特売

オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用)

オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) - 日東工器

本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。
取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。
住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。
JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。
ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取り付けが簡単

用途屋内ドア用(木製)適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚内容量1組
注意
※木製ドア、枠にご使用の際は、取付部分の材質に、ラワン以上の堅木をご使用ください。また木製枠は厚さ25mm以上にしてください。羽根の取付には、付属のタッピンネジ5×25Lをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
038740382211WL右押し勝手
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
038740472211WR左押し勝手
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする