曜日別特売

オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番

オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 - 日東工器

オートヒンジ200シリーズ234型用空丁番。

用途屋内ドア用(鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03874135230L右押し勝手
9,540
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874144230R左押し勝手
9,540
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする