曜日別特売

オートヒンジ 200シリーズ 244型

オートヒンジ 200シリーズ 244型 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 244型 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 244型 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 244型 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 244型 - 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 244型 - 日東工器

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・十分な閉扉力
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・取付けが簡単

用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚内容量1組
注意
※M6ネジ6本取付が標準です。
※枠・ドアとも羽根取付部分には、補強材として「ヒンジのチリに合わせて羽根が平行になる様に」十分な補強材を厚さ3.2mm、長さ300mm以上で確実に固定してください。
※また、補強材を直接躯体に固定してください。
※防火ドアにご使用する際は、必ずストップなし(右:244R、左:244L)をご使用ください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取ください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けて下さい。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※取付ネジ(M6)は付属されませんのでご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ストップ機構
ストップ角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03874160244L左押し勝手なしなし
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874169244R右押し勝手なしなし
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874178244SL左押し勝手あり85°および150°
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874187244SR右押し勝手あり85°および150°
32,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする