日東工器
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型
勝手:左押し勝手
適合扉厚(mm)
40以上
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
120以下
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
シルバー
セット内容
スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品
取付ネジ
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ストップ機構
ストップ角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874257
234L-PC
左押し勝手
なし
なし
¥
83,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874266
234R-PC
右押し勝手
なし
なし
¥
83,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874275
234SL-PC
左押し勝手
あり
85°および150°
¥
83,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874284
234SR-PC
右押し勝手
あり
85°および150°
¥
83,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください