日東工器
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番
勝手:右押し勝手
適合扉厚(mm)
40以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
1200以下
適合扉質量(kg)
120以下
適合ドアサイズ
W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
シルバー
セット内容
空丁番
付属品
取付ネジ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874300
230L-PC
左押し勝手
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874309
230R-PC
右押し勝手
¥
29,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください