曜日別特売

オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番

オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番 - 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 空丁番 - 日東工器

オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。

用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容空丁番付属品取付ネジ内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
表面色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03874379240L-T-PC左押し勝手シルバー
29,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874388240R-T-PC右押し勝手シルバー
29,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874397240L-T-V-PC右押し勝手ブラック
29,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874406240R-T-V-PC左押し勝手ブラック
29,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする