日東工器
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番
オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。
用途
屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
適合扉厚(mm)
30以上
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
30以下
適合ドアサイズ
W800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上
材質
スチール(羽根)・メラミン焼付塗装
付属品
スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本
セット内容
空丁番
内容量
1枚
注意
※スプリングは入っていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874449
310
シルバー
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874458
310B
ブロンズ
¥
3,220
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874467
310G
ゴールド
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください