曜日別特売

オートヒンジ 700シリーズ 733型

オートヒンジ 700シリーズ 733型 - 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型 - 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型 - 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型 - 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型 - 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型 - 日東工器

特殊シールとステンレス材採用。
浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。
エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現
・特殊シール構造により、耐結露を実現
・特殊表面処理により、高寿命を実現
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・閉扉スピードの調整は不要
・取り付けが簡単
・エクステリア製品のステンレス化に対応

用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色ステンセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ内容量1組
注意
※ドア、枠とも羽根取付部分には、補強材として厚さ3.2mm、長さ300mm以上の鋼板を必ずご使用ください。また、補強材を直接躯体に固定してください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※180°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※サウナ室へのご使用は避けてください。
※勝手表記について
押して開けた際に吊元が右側 → 右押し勝手
押して開けた際に吊元が左側 → 左押し勝手
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
ストップ機構
ストップ角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03874476733L左押し勝手なしなし
66,100
54,980
60,478(税込)
当日出荷
03874485733R右押し勝手なしなし
66,100
54,980
60,478(税込)
当日出荷
03874494733SL左押し勝手あり85°および150°
66,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874510733SR右押し勝手あり85°および150°
66,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする