日東工器
オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番
オートヒンジ 700シリーズ 733型用空丁番。
用途
屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)
40以下
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
適合ドアサイズ
W900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)
180
表面色
ステン
セット内容
空丁番
付属品
取付ネジ
ストップ角度
なし
ストップ機構
なし
内容量
1枚
注意
※勝手表記について
押して開けた際に吊元が右側 → 右押し勝手
押して開けた際に吊元が左側 → 左押し勝手
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874519
730L
左押し勝手
¥
27,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874528
730R
右押し勝手
¥
27,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください