日東工器
オートヒンジ AFD8KH型
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途
スチール製ドア、潜り戸用
適合扉厚(mm)
36以上
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
50以下
トルク(N・m)
6.9以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
内容量
1組
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合ドアサイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874537
AFD-8KHL
左押し勝手
DW800mm以下、DH2000mm以下、DT36mm以上
¥
15,100
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874546
AFD-8KHR
右押し勝手
DW800mm以下、DH2000mm以下、DT36mm以上
¥
15,100
¥
12,980
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
残り1点です
03874555
AFD-8KHL-B
左押し勝手
DW800mm以下、DH2000mm以上、DT36mm以上
¥
20,100
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874564
AFD-8KHR-B
右押し勝手
DW800mm以下、DH2000mm以上、DT36mm以上
¥
20,100
¥
17,980
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874580
AFD-8KHL-M
左押し勝手
DW800mm以下、DH2000mm以上、DT36mm以上
¥
22,900
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874589
AFD-8KHR-M
右押し勝手
DW800mm以下、DH2000mm以上、DT36mm以上
¥
22,900
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください