曜日別特売

オートヒンジ AFD12H型

オートヒンジ AFD12H型 - 日東工器

オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。

適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式内容量1組
全7種類を絞り込む
勝手
7種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
勝手
適合ドアサイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03874598AFD-12HL-左押し勝手DW1200mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
23,80022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874607AFD-12HR-右押し勝手DW1200mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
23,80019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874616AFD-12HL-B-左押し勝手W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以上
28,20023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874625AFD-12HR-B-右押し勝手W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以上
28,20023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874634AFD-12HL-M-左押し勝手DW1200mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
28,80023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874650AFD-12HR-M-右押し勝手DW1200mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上
28,80023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14579428AFD-12HR-B【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)右押し勝手W1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以上
23,80019,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする