日東工器
オートヒンジ AFD16H型
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)
45以上
適合扉高さ(mm)
2400以下
適合扉幅(mm)
1600以下
適合扉質量(kg)
160以下
適合ドアサイズ
DW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上
トルク(N・m)
24.6以下(閉じ)
付属品
取付ネジ等一式
方式
【スプリングセット】巻込式
内容量
1組
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03874720
AFD-16HL
左押し勝手
¥
38,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874729
AFD-16HR
右押し勝手
¥
38,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03874738
AFD-16HR-M
右押し勝手
¥
43,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03874747
AFD-16HL-M
左押し勝手
¥
43,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください