スライディングクローザ 制動装置

スライディングクローザ 制動装置 - 日東工器スライディングクローザ 制動装置 - 日東工器

NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。
左右勝手兼用です。

材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用内容量1組
注意
※扉を65cm以上開いた状態(制動ラックセットとかみ合わない位置)で、取り付けを行ってください。
※制動装置の左右勝手を確認してください。
※勝手を逆につけると制動が効きませんのでご注意ください。
※制動装置の取り付けは、必ず扉吊り込み後に行ってください。吊り込みの際、レール等にぶつけて破損する恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03874817SC-C03スライディングクローザー、木製建具用DSC-CW03シリーズ用
21,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03874826SC-C08スライディングクローザー、木製建具用DSC-CW08シリーズ用
21,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
03874835SC-C15スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用
26,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする