曜日別特売

ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】

ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 - アタックベースヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 - アタックベース

カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。7.4V専用バッテリーで3.5時間(60℃)~9時間(45℃)の温度設定4段階。

用途作業着機能発熱混率(%)ナイロン100バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)3000内容量1セット
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
手囲い(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03876034422075ブラックS3127
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03876068422075ペイントブラックS3127
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03876077422075ペイントブラックM3328
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
03876050422075ブラックM3328
オープン
取扱い終了
返品不可
03876059422075ブラックL34.529.5
オープン
取扱い終了
返品不可
03876086422075ペイントブラックL34.529.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする