曜日別特売

bebird スマート耳かき D3Pro イエロー

bebird スマート耳かき D3Pro イエロー - MAXEVIS

[アプリ搭載スマホの画面に写し出されるリアル映像]
写真撮り、ビデオの撮影で、耳掃除の過程を記録することができる
カメラ1080P、800万画素の内視鏡採用、HD超小レンズで体の隅々までチェックできる
ホールスイッチ
ホースが自由に回転できる
[防水、防塵、防霧]
レンズIP67レベル
本体IP66
レンズは水に洗っても問題なし
防霧:100度の水蒸気
[WiFiチップ搭載]
離れても操作可能
20fps画像転送速度
動作周波数2.4GHZ
[高輝度LED搭載]
6個LEDライト付き、耳の奥まで見える
極細3.5mmレンズ内径

材質シリコンイエロー画素数800万画素バッテリー容量(mAh)230連続使用時間(分)70防塵防水性能本体:IP66、レンズ:IP67付属品耳かきヘッド数:13(Sサイズ 金属製×3/Lサイズ 金属製×2/丸形ヘッド 金属製×2/綿棒 ポリカーボネート製×6)、観察用カバー、Type-C充電ケーブル寸法(高さH×幅W)(mm)本体:139×14、台座:42×81質量(g)本体:24、台座:98充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)定格入力5V/0.5A仕様ジャイロスコープ:6軸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03876418IOT-BD-D3-YW
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする