コンパクトCDプレイヤー Bluetooth機能搭載

コンパクトCDプレイヤー Bluetooth機能搭載 - とうしょう
(1件のレビュー)

いつでもどこでも手軽に聴けるコンパクトCDプレーヤー。Bluetooth送信機能付きでワイヤレスに対応。薄型、小型、軽量で持ち運びに便利。操作が簡単。リピート/ランダム/プログラム/イントロ再生機能付き。

用途CDプレーヤーとして。音楽鑑賞、語学学習、お稽古や練習に最適。電池使用時間(時間)アルカリ乾電池:約8グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×14.8×2.8質量(kg)0.227材質ABS樹脂対応メディアCD/CD-R/CD-RWチャンネル数2チャンネル(ステレオ)電源DC3V、単3乾電池×2本(別売り)付属品両耳ステレオイヤホン、取扱説明書(保証書)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877285CD-122BT(SV)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03877285
2024-08-12
用途: 早朝チラシ配布中、CDを聞いています。
エムソーサー

取り扱いは問題ないのですが、電池の消耗が激しく、これが課題と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする