曜日別特売

DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION

DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょうDVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION - とうしょう

懐かしの曲から最近の曲まで、100曲を収録した人気のDVDカラオケ全集。演歌、ポップス、オールディーズ、グループサウンズ、フォーク等カラオケの人気曲をセレクト。雰囲気が良いオリジナルのイメージ映像。
画面に合わせて見やすくしたテロップ。臨場感ある高い音質。十字キーや番号ボタンで簡単選曲。カラオケボックスを感じさせるクオリティの高い音源。

用途カラオケや忘年会などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×19×4質量(kg)0.489セット内容DVD5枚セット画面サイズ4対3音声1.日本語 リニアPCM方式仕様字幕数(言語名):なし内容量1箱
注意
※本商品に歌(ボーカル音声)は収録されておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
再生可能時間
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03877319VOL-2約388分VOL-2
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
03877310VOL-1約402分VOL-1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03877346VOL-5約363分VOL-5
オープン
取扱い終了
代替品有
03877328VOL-3約359分VOL-3
オープン
取扱い終了
03877337VOL-4約410分VOL-4
オープン
取扱い終了
03877355VOL-6約374分VOL-6
オープン
取扱い終了
52644465VOL-7361分VOL-7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03877310VOL-103877319VOL-2VOL-1 DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION とうしょう 03877319DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTIONとうしょう1箱
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03877346VOL-503877319VOL-2VOL-5 DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION とうしょう 03877319DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTIONとうしょう1箱
9,898
税込10,888
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする