STAYERコーポレーション
5インチ防水フルセグ・ワンセグテレビ
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途
日々の生活や防災の備蓄に。
画面サイズ
5インチ TFT液晶パネル(画素854×480)
防水性
IPX6
対応メディア
microSDカード(64GBまで対応)
対応フォーマット
TS
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応)
バッテリー
3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン)
録画時間
フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間
寸法(mm)
168×92×22.5
内容量
1台
注意
※画面解像度が低いためテロップが見づらいことがあります。
※地デジ(フルセグ)放送およびワンセグ放送を受信する場合は一部地域や環境施設によって電波が入らない地域がございますのでご了承ください。
※地デジ(フルセグ)放送とワンセグ放送の録画は、電波状況により録画が停止する場合があります。
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03878028
ST-5VWP-FSB-WH
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません