アイネックス
USBリアスロット 4ポート
マザーボード上のUSB 2.0ヘッダーからリアスロットにコネクタを延長できます。
未使用のオンボードUSBを有効活用!
セットピンタイプでマザーボード接続が簡単です。
4ポート使用できます。
ケーブル長(cm)
30
色
ホワイト
変換タイプ
メス - メス
USBタイプ
USB 2.0/1.1
ケーブル長(m)
0.3
メス形状
リアスロット側: USB 2.0 Standard-A メス×4 - マザーボード側: 2×5ピン メス×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894259
RS-004C
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください