アイネックス
ケース用USBケーブル 背面コネクタタイプ 10本
背面/拡張カード上のUSBコネクタを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
ナットをモールド凹部に装着し、ネジで固定します。
ケーブル長(cm)
80
コネクタ形状
筐体パネル側: USB 2.0 Standard-A メス - 背面/拡張カード側: USB 2.0 Standard-A オス
色
ホワイト
USBタイプ
USB 2.0/1.1
変換タイプ
オス - メス
付属品
固定用ネジ・ナット 各2個
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894304
USB-002E10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください