アイネックス
パネルマウント用USB3.0ケーブル ヘッダー接続
マザーボード上のUSB 3.0ヘッダーを延長し、フロント/リアパネルなど任意の場所にコネクタを取り付けできます。
モールドにナットが埋め込み済みです。付属ネジで固定します。
ケーブル長(cm)
60
コネクタ形状
マザーボード側: 2×10ピン メス - 筐体パネル側: USB 3.0 Standard-A メス×2
色
ブルー
USBタイプ
USB 3.0/2.0/1.1
変換タイプ
メス - メス
付属品
固定用ネジ×4
対応
SuperSpeed (5Gbps: 理論値) 対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03894390
USB-021A
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください