Scribe用共有ボタン

Scribe用共有ボタン - ロジクール

共有ボタン(ホワイト)
ロジクール Scribe用ワイヤレス共有ボタンを使うと、ビデオ会議中にホワイトボードをきわめて簡単に共有できます。
プレゼンターは、指や肘、マーカーでボタンのどこかを押すだけで、共有の開始/停止ができます。
共有ボタンは、標準のパープルに代わりに会議室に合わせやすいホワイトをご用意しています。
裏面接着式の取り付け、共有ボタンの対応状況は、ビデオ会議サービ、スを提供する会社によって異なる場合があります。

インターフェイスBluetooth(R) Low Energy寸法(mm)高さ:12.7、直径:71.8電源CR2032バッテリー × 2ホワイト、共有ボタン:ホワイト質量(g)108仕様システム要件:ロジクール Scribe内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03878807SCRIBEBTNW
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする