曜日別特売

超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー

超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ超薄型スマホリング&マグネットカーホルダー - エアージェイ
(1件のレビュー)

取り付けカンタンなワンタッチマグネット式車載ホルダー

用途操作の邪魔にならない極薄デザインのリング寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スマホリング:約44×約2(シール含む)、カーホルダー:約33.5×約30材質スマホリング: [リング] 亜鉛合金、鉄 [吸着面]3M両面テープ カーホルダー:シリコン、マグネット、ABS、マグナリウム質量(g)スマホリング:約9、カーホルダー:約40内容量1個
注意
※背面が湾曲したものや表面に特殊な加工が施されたスマートフォン、ケース等は固定できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03879069AST-MG BKブラック
1,255
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
03879078AST-MG SLシルバー
1,255
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03879069
2023-06-14
用途: 日常的なスマホ使用時
株式会社リッチモアインターナショナルその他業種

指を通すリングが1週間位で取れてしまいました。
お勧めいたしません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする