Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸

Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 3 フルサイズ PBT2色成形キーキャップ 英語配列 茶軸 - FILCO(ダイヤテック/DIATEC)

デザインはそのままに、中身をフルモデルチェンジ!
2004年発売の元祖CHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード、初代Majestouchのケースデザインはそのままに、基板やマイクロプロセッサーなどを一新し、USB2.0/フルNキーロールオーバー対応の最新スペックキーボードとして生まれ変わりました。
キーキャップをリニューアル
Majestouchシリーズで使用しているフォントを忠実に再現した、PBT2色成形キーキャップを搭載しました。PBT樹脂はMajestouch2に用いていたABS樹脂に比べ、より耐久性に優れます。さらに、文字も印刷と違い消えることはありません。Majestouch 3はより末永くご使用いただけるキーボードです。
メディア機能
FNキーとの押し合わせで機能するメディアキーを搭載しました。キーボードから手を離すことなく、ボリューム調整やミュートなどの操作が可能です。
こだわりのケースカラー
スタンダードモデルの黒いアッパーケースにはマットブラックコーティングを採用しました。キーボードの落ち着いた佇まいが、机上をよりシックに演出します。
USBケーブル
FILCOロゴ入り、高品質のオリジナルケーブルを採用しました。

質量(kg)1.2ケーブル長(m)1.5(直付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×138×38.5(スタンド使用時49.5)対応機種USBポートもしくはPS/2ポートを持ち、Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 が動作するパソコンキー数104キー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェース
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03879245FKBN104M/EMB3PS/2/USB (PS/2は変換コネクタを使用)マットブラック419Cherry MX 茶軸 (tactile feel)US ASCII配列
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする