LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー

LANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー - エレコムLANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー - エレコムLANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー - エレコムLANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー - エレコムLANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー - エレコムLANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー - エレコムLANケーブル CAT6A 高速 10Gbps UL規格対応 環境配慮パッケージ ブルー - エレコム

プラグ部にはツメ折れ防止の新素材を採用し、さらにはプロテクターで保護した安心設計のUL規格対応カテゴリー6A対応LANケーブルです。取り回しの容易なより線タイプのため、可動部の配線に最適です。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)最大10 ※理論値伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.4パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889036LD-GPAT/BU05/IDCat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)約0.5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
03889045LD-GPAT/BU1/IDCat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)約1※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03889054LD-GPAT/BU10/IDCat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)約10※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
03889070LD-GPAT/BU2/IDCat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)約2※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03889079LD-GPAT/BU3/IDCat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)約3※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
03889088LD-GPAT/BU5/IDCat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)約5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
オープン
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
03889097LD-GPAT/BU7/IDCat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)、UL規格(E527475、E527648、STYLE 2835)約7※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(24AWG)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする