エレコム
USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色
ブラック
規格
USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)
コネクタ形状
USB-Aオス - USB-Bオス
対応機種
USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03889106
U2C-AB05BK/ID
約0.5※コネクター部分を含む
約4.0
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
03889115
U2C-AB10BK/ID
約1.0※コネクター部分を含む
約4.0
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
03889124
U2C-AB15BK/ID
約1.5※コネクター部分を含む
約4.0
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
03889140
U2C-AB20BK/ID
約2.0※コネクター部分を含む
約4.0
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
03889149
U2C-AB30BK/ID
約3.0※コネクター部分を含む
約4.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
03889158
U2C-AB50BK/ID
約5.0※コネクター部分を含む
約5.2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください