USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック

USBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコムUSBケーブル ( USB A - microB ) USB3.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB3.0-A - USB3.0 Micro-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB3.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状USB3.0 Standard-Aオス-USB3.0 Micro-Bオス対応機種USB3.0 Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB3.0 Micro-B端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03889280USB3-AMB05BK/ID約0.5※コネクター部分を含む
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
03889289USB3-AMB10BK/ID約1.0※コネクター部分を含む
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
03889298USB3-AMB15BK/ID約1.5※コネクター部分を含む
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
03889307USB3-AMB20BK/ID約2.0※コネクター部分を含む
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03889280
2023-10-13
用途: PCとの接続
卸売・小売業

ケーブルを紛失して困っている最中に注文させていただきました。
遅くても2日後くらいには届くと思っておりましたが、出荷予定日が注文後4日後と
書いてあり、御社の対応にびっくりしました。これだけ遅ければ、次回からは何も
注文はしない、と思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする