エレコム
SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド
L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
規格
SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)
伝送速度(Gbps)
最大6
色
レッド
ケーブル太さ(mm)
幅約7.6×厚2.2
パッケージ
環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03889334
ST6-05DL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(下L型コネクター)
約0.5※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
03889350
ST6-05LL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(左L型コネクター)
約0.5※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
03889359
ST6-05RL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(右L型コネクター)
約0.5※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
03889368
ST6-05UL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(上L型コネクター)
約0.5※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
03889395
ST6-10DL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(下L型コネクター)
約1.0※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
03889404
ST6-10LL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(左L型コネクター)
約1.0※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
03889420
ST6-10RL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(右L型コネクター)
約1.0※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
03889429
ST6-10UL/ID
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(上L型コネクター)
約1.0※コネクター部分を含む
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください