光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/単芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/単芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。

コネクタ形状LCコネクタ⇔コネクタなし芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03879674DFC-MM(OM3)LCN-CP11(1M)1
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
03879690DFC-MM(OM3)LCN-CP11(2M)2
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
03879699DFC-MM(OM3)LCN-CP11(3M)3
オープン
3,598
3,958(税込)
22日以内出荷
返品不可
03879708DFC-MM(OM3)LCN-CP11(5M)5
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
03879717DFC-MM(OM3)LCN-CP11(10M)10
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
03879726DFC-MM(OM3)LCN-CP11(15M)15
オープン
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
03879735DFC-MM(OM3)LCN-CP11(20M)20
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
03879744DFC-MM(OM3)LCN-CP11(25M)25
オープン
9,198
10,118(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする