曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/単芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。

コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03879760DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(1M)1
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879769DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(2M)2
オープン
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879778DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(3M)3
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879787DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(5M)5
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879796DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(10M)10
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879805DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(15M)15
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879814DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(20M)20
オープン
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879830DFC-MM(OM3)LCSC-CP11(25M)25
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする