ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/単芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
両端FCコネクタ
芯数
1
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
タイプ
盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03879839
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(1M)
1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879848
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(2M)
2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879857
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(3M)
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879866
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(5M)
5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879875
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(10M)
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879884
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(15M)
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879900
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(20M)
20
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879909
DFC-MM(OM3)FCFC-CP11(25M)
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください