ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/単芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
SCコネクタ⇔FCコネクタ
芯数
1
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
タイプ
盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03879918
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(1M)
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879927
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(2M)
2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879936
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(3M)
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879945
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(5M)
5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879954
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(10M)
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879970
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(15M)
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879979
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(20M)
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03879988
DFC-MM(OM3)SCFC-CP11(25M)
25
オープン
¥
10,030
¥
11,033
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください