ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/単芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
両端SCコネクタ
芯数
1
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
タイプ
盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03879997
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(1M)
1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880006
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(2M)
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880015
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(3M)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880024
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(5M)
5
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880040
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(10M)
10
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880049
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(15M)
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880058
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(20M)
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880067
DFC-MM(OM3)SCSC-CP11(25M)
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください