ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/2芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
DLCコネクタ⇔SCコネクタ
芯数
2
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
タイプ
盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03880320
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(1M)
1
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880329
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(2M)
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880338
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(3M)
3
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880347
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(5M)
5
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03880356
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(10M)
10
オープン
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03880365
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(15M)
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880374
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(20M)
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880390
DFC-MM(OM3)DLCSC-CP21(25M)
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください