光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。

コネクタ形状両端FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03880399DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(1M)1
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880408DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(2M)2
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880417DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(3M)3
オープン
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880426DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(5M)5
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880435DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(10M)10
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880444DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(15M)15
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880460DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(20M)20
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880469DFC-MM(OM3)FCFC-CP21(25M)25
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする