ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/2芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
SCコネクタ⇔FCコネクタ
芯数
2
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
タイプ
盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03880478
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(1M)
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880487
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(2M)
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880496
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(3M)
3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880505
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(5M)
5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880514
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(10M)
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880530
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(15M)
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880539
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(20M)
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880548
DFC-MM(OM3)SCFC-CP21(25M)
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください