光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。

コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03880557DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(1M)1
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880566DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(2M)2
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880575DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(3M)3
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880584DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(5M)5
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880600DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(10M)10
オープン
10,000
11,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880609DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(15M)15
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880618DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(20M)20
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880627DFC-MM(OM3)SCSC-CP21(25M)25
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする