曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/可動/単芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/可動/単芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コネクタ形状LCコネクタ⇔FCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03880715DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(1M)1
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880724DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(2M)2
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880740DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(3M)3
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880749DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(5M)5
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880758DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(10M)10
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880767DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(15M)15
オープン
10,200
11,220(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880776DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(20M)20
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880785DFC-MM(OM3)LCFC-CPV11(25M)25
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする