光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-SC/可動/単芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コネクタ形状LCコネクタ⇔SCコネクタ芯数1ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03880880DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(1M)1
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880889DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(2M)2
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880898DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(3M)3
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880907DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(5M)5
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880916DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(10M)10
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880925DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(15M)15
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880934DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(20M)20
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03880950DFC-MM(OM3)LCSC-CPV11(25M)25
オープン
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする