光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/可動/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/可動/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03881354DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(1M)1
オープン
5,798
6,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881370DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(2M)2
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881379DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(3M)3
オープン
6,798
7,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881388DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(5M)5
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881397DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(10M)10
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881406DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(15M)15
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881415DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(20M)20
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881424DFC-MM(OM3)DLCN-CPV21(25M)25
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする