光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/可動/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプ内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03881677DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(1M)-1
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881686DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(2M)-2
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881695DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(3M)-3
オープン8,898
8,898
9,788(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
03881704DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(5M)-5
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881720DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(10M)-10
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881729DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(15M)-15
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881738DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(20M)-20
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881747DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(25M)-25
オープン20,270
20,270
22,297(税込)
22日以内出荷
返品不可
70972688DFC-MM(OM3)SCSC-CPV21(1M)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1
オープン7,798
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする