曜日別特売

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。

コネクタ形状両端DLCコネクタファイバータイプマルチモード芯数2規格OM3RoHS指令(10物質対応)対応使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03881756DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(2M)22
オープン
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881765DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(3M)32
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881774DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(5M)52
オープン
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881790DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(10M)102
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881799DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(15M)152
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881808DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(20M)202
オープン
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
03881817DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(25M)252
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881826DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(30M)302
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881835DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(35M)352
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881844DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(40M)402
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881860DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(45M)452
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881869DFC-MM(OM3)DLCDLC-RM21(50M)502
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする