ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-FC/屋内用/2芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
DLCコネクタ⇔FCコネクタ
芯数
2
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03881878
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(2M)
2
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881887
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(3M)
3
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881896
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(5M)
5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881905
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(10M)
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881914
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(15M)
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881930
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(20M)
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881939
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(25M)
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881948
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(30M)
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881957
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(35M)
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881966
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(40M)
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03881975
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(45M)
45
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03881984
DFC-MM(OM3)DLCFC-RM21(50M)
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください