ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋内用/2芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
DLCコネクタ⇔コネクタなし
芯数
2
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03882000
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(2M)
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882009
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(3M)
3
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882018
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(5M)
5
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882027
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(10M)
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882036
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(15M)
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882045
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(20M)
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882054
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(25M)
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882070
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(30M)
30
オープン
¥
20,180
¥
22,198
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882079
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(35M)
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882088
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(40M)
40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882097
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(45M)
45
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882106
DFC-MM(OM3)DLCN-RM21(50M)
50
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください