ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/FC-FC/屋内用/2芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
両端FCコネクタ
芯数
2
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03882237
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(2M)
2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882246
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(3M)
3
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882255
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(5M)
5
オープン
¥
10,220
¥
11,242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882264
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(10M)
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882280
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(15M)
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882289
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(20M)
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882298
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(25M)
25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882307
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(30M)
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882316
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(35M)
35
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882325
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(40M)
40
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882334
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(45M)
45
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882350
DFC-MM(OM3)FCFC-RM21(50M)
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください