ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/屋内用/2芯)
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状
SCコネクタ⇔FCコネクタ
芯数
2
ファイバータイプ
OM3マルチモード
使用場所
屋内用
コア径(μm)
50
クラッド径(μm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03882359
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(2M)
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882368
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(3M)
3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882377
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(5M)
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882386
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(10M)
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882395
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(15M)
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882404
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(20M)
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882420
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(25M)
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882429
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(30M)
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882438
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(35M)
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882447
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(40M)
40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882456
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(45M)
45
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882465
DFC-MM(OM3)SCFC-RM21(50M)
50
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください