光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-SC/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。

コネクタ形状両端SCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03882474DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(2M)2
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882490DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(3M)3
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882499DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(5M)5
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882508DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(10M)10
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882517DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(15M)15
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882526DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(20M)20
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
03882535DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(25M)25
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882544DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(30M)30
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882560DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(35M)35
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882569DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(40M)40
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
03882578DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(45M)45
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882587DFC-MM(OM3)SCSC-RM21(50M)50
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする