光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯)

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用/2芯) - ダイヤトレンド

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。

コネクタ形状両端コネクタなし芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03882596DFC-MM(OM3)NN-RM21(2M)2
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882605DFC-MM(OM3)NN-RM21(3M)3
オープン
4,498
4,948(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882614DFC-MM(OM3)NN-RM21(5M)5
オープン
5,598
6,158(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882630DFC-MM(OM3)NN-RM21(10M)10
オープン
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882639DFC-MM(OM3)NN-RM21(15M)15
オープン
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882648DFC-MM(OM3)NN-RM21(20M)20
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882657DFC-MM(OM3)NN-RM21(25M)25
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882666DFC-MM(OM3)NN-RM21(30M)30
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882675DFC-MM(OM3)NN-RM21(35M)35
オープン
21,980
24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882684DFC-MM(OM3)NN-RM21(40M)40
オープン
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882700DFC-MM(OM3)NN-RM21(45M)45
オープン
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
03882709DFC-MM(OM3)NN-RM21(50M)50
オープン
29,980
32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする